VESTIL EFHD-3672 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες | AG7RDU

VESTIL EFHD-3672 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες

Στοιχείο: AG7RDU Μοντέλο: EFHD-3672
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,583.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος13 1 / 4 "
Μήκος καταστρώματος72 "
Πλάτος κατάστρωμα36 "
Μπροστινό Caster Dia.8"
Χειριστείτε το φινίρισμαΥψηλό γυαλισμένο
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος40 "
Περιλαμβάνει(1) Λαβή υψηλής στίλβωσης από χάλυβα, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2"
Μήκος76.75 "
Χωρητικότητα φορτίου4800 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας13.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος76.5 "
συνολικό πλάτος36 "
Ύψος εξέδρας13.25 "
Μήκος πλατφόρμας72 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.8"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου4800 lbs.
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)194.95
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος κατάστρωμαΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL EFHD-2448 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες | AG7RDQ EFHD-244813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "€1,049.45
VESTIL EFHD-3048 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 30 x 48 ίντσες | AG7RDR EFHD-304813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "€1,161.19
VESTIL EFHD-3060 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG7RDT EFHD-306013.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "€1,196.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EFHD-3672 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες
€1,583.53 /μονάδα