VESTIL EFHD-3048 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 30 x 48 ίντσες | AG7RDR

VESTIL EFHD-3048 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 30 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RDR Μοντέλο: EFHD-3048

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,161.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος13 3 / 8 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Μπροστινό Caster Dia.8"
Χειριστείτε το φινίρισμαΥψηλό γυαλισμένο
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος40.13 "
Περιλαμβάνει(1) Λαβή υψηλής στίλβωσης από χάλυβα, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2"
Μήκος52.63 "
Χωρητικότητα φορτίου4800 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας13.38 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος52.63 "
συνολικό πλάτος30 "
Ύψος εξέδρας13.38 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.8"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου4800 lbs.
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.4
Ύψος πλοίου (cm)101.92
Μήκος πλοίου (cm)133.67
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος κατάστρωμαΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL EFHD-2448 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες | AG7RDQ EFHD-244813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "€1,049.45
VESTIL EFHD-3060 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG7RDT EFHD-306013.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "€1,196.89
VESTIL EFHD-3672 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες | AG7RDU EFHD-367213.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "€1,583.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EFHD-3048 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 30 x 48 ίντσες
€1,161.19 /μονάδα