VESTIL EFHD-2448 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες | AG7RDQ

VESTIL EFHD-2448 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RDQ Μοντέλο: EFHD-2448

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,049.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Χωρητικότητα4800 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος13 3 / 8 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Μπροστινό Caster Dia.8"
Χειριστείτε το φινίρισμαΥψηλό γυαλισμένο
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος40.25 "
Περιλαμβάνει(1) Λαβή υψηλής στίλβωσης από χάλυβα, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2"
Μήκος52.63 "
Χωρητικότητα φορτίου4800 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας13.38 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος52.63 "
συνολικό πλάτος24 "
Ύψος εξέδρας13.38 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.8"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)102.24
Μήκος πλοίου (cm)133.67
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος κατάστρωμαΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςσυνολικό ύψοςΤιμή
VESTIL EFHD-3048 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 30 x 48 ίντσες | AG7RDR EFHD-304813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "€1,161.19
VESTIL EFHD-3060 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG7RDT EFHD-306013.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "€1,196.89
VESTIL EFHD-3672 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες | AG7RDU EFHD-367213.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "€1,583.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EFHD-2448 Φορτηγό Πλατφόρμας Εξωθημένου Αλουμινίου, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες
€1,049.45 /μονάδα