VESTIL DRUM-55S Φορητό Jack Drum, Steel, 660 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWH

VESTIL DRUM-55S Φορητό Jack Drum, Steel, 660 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QWH Μοντέλο: DRUM-55S

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,365.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτραμ Τζακ
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα660 lbs.
Υλικό κάστερΝάιλον
ΧρώμαΜπλε
Βάθος41.1875 "
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Μπροστινό Caster Dia.3"
Μέγεθος μπροστινού τροχίσκου(2) 3" x 1 1/2"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.5 "
Ύψος χειρολαβής47.5 "
Ύψος47.5 "
Μήκος41.187 "
Ανύψωση ύψους5 1 / 4 "
Χαμηλό ύψος9 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Υψωμένο ύψος13.75 "
Πίσω Caster Dia.8"
Μέγεθος πίσω τροχίσκου(2) 8" x 2"
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος28.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.4
Ύψος πλοίου (cm)120.65
Μήκος πλοίου (cm)104.62
Πλάτος πλοίου (cm)72.39
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΎψοςΠλάτος πίσω τροχίσκουΠλάτοςΤύπος τροχίσκουΧρώμαΤιμή
VESTIL DRUM-55-36 Portable Drum Jack, Steel, 55 Gallon | AG7QWE DRUM-55-3642.75 "500 lbs.Πολυ χάλυβα57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) ΠεριστρεφόμενοςΚίτρινο€1,643.69
VESTIL DRUM-55FP Φορητό Jack Drum, Fiber, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ48.75 "-41.75 "--€8,566.36
VESTIL DRUM-55-FSP Portable Drum Jack, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWG DRUM-55-FSP42 "800 lbs.Σκληρό καουτσούκ46.25 "2"39.5 "ΣτροφέαςΚίτρινο€6,355.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-55S Φορητό Jack Drum, Steel, 660 Lb. Χωρητικότητα
€1,365.82 /μονάδα