VESTIL DRUM-55FP Φορητό Jack Drum, Fiber, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWF

VESTIL DRUM-55FP Φορητό Jack Drum, Fiber, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QWF Μοντέλο: DRUM-55FP

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,566.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτραμ Τζακ
ΑποδέχεταιΤύμπανα από χάλυβα, πλαστικό και ίνες 30 και 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1000 lbs.
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, Πλαστικό, Ίνες
Μέγεθος δοκού30 gal. 55 gal.
Μπροστινό Caster Dia.6"
Ύψος48.75 "
Μήκος41.56 "
Ανύψωση ύψους18 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος41.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 170.55
Ύψος πλοίου (cm)123.83
Μήκος πλοίου (cm)105.57
Πλάτος πλοίου (cm)106.05
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΎψοςΠλάτος πίσω τροχίσκουΠλάτοςΤύπος τροχίσκουΧρώμαΤιμή
VESTIL DRUM-55-36 Portable Drum Jack, Steel, 55 Gallon | AG7QWE DRUM-55-3642.75 "500 lbs.Πολυ χάλυβα57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) ΠεριστρεφόμενοςΚίτρινο€1,643.69
VESTIL DRUM-55-FSP Portable Drum Jack, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWG DRUM-55-FSP42 "800 lbs.Σκληρό καουτσούκ46.25 "2"39.5 "ΣτροφέαςΚίτρινο€6,355.76
VESTIL DRUM-55S Φορητό Jack Drum, Steel, 660 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWH DRUM-55S47.5 "660 lbs.Νάιλον47.5 "2"28.5 "-Μπλε€1,365.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-55FP Φορητό Jack Drum, Fiber, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€8,566.36 /μονάδα