VESTIL DRUM-55-36 Portable Drum Jack, Steel, 55 Gallon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QWE Μοντέλο: DRUM-55-36

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,643.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτραμ Τζακ
ΑποδέχεταιΤύμπανα χάλυβα και ινών 55 γαλονιών
Χωρητικότητα500 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος27.8125 "
Υλικό τυμπάνουΊνα, Χάλυβας
Μέγεθος δοκού55 gal.
Μπροστινό Caster Dia.6"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Ύψος χειρολαβής42.75 "
Ύψος57.5 "
Μήκος25.812 "
Ανύψωση ύψους15 "
Χαμηλό ύψος33 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος αντλίας17 3 / 16 "
Υψωμένο ύψος52 "
Πίσω Caster Dia.3"
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 2 "
Πλάτος30.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)65.56
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΎψοςΠλάτος πίσω τροχίσκουΠλάτοςΤύπος τροχίσκουΧρώμαΤιμή
VESTIL DRUM-55FP Φορητό Jack Drum, Fiber, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ48.75 "-41.75 "--€8,566.36
VESTIL DRUM-55-FSP Portable Drum Jack, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWG DRUM-55-FSP42 "800 lbs.Σκληρό καουτσούκ46.25 "2"39.5 "ΣτροφέαςΚίτρινο€6,355.76
VESTIL DRUM-55S Φορητό Jack Drum, Steel, 660 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWH DRUM-55S47.5 "660 lbs.Νάιλον47.5 "2"28.5 "-Μπλε€1,365.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-55-36 Portable Drum Jack, Steel, 55 Gallon
€1,643.69 /μονάδα