VESTIL DRUM-55-FSP Portable Drum Jack, 800 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWG

VESTIL DRUM-55-FSP Portable Drum Jack, 800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QWG Μοντέλο: DRUM-55-FSP

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,355.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτραμ Τζακ
Χωρητικότητα800 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος35 "
Μπροστινό Caster Dia.5"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος χειρολαβής42 "
Ύψος46.25 "
Μήκος35 "
Ανύψωση ύψους20 "
Χαμηλό ύψος33 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υψωμένο ύψος53 "
Πίσω Caster Dia.5"
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος39.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 168.75
Ύψος πλοίου (cm)117.48
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)100.33
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΎψοςΠλάτος πίσω τροχίσκουΠλάτοςΤύπος τροχίσκουΧρώμαΤιμή
VESTIL DRUM-55-36 Portable Drum Jack, Steel, 55 Gallon | AG7QWE DRUM-55-3642.75 "500 lbs.Πολυ χάλυβα57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) ΠεριστρεφόμενοςΚίτρινο€1,643.69
VESTIL DRUM-55FP Φορητό Jack Drum, Fiber, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ48.75 "-41.75 "--€8,566.36
VESTIL DRUM-55S Φορητό Jack Drum, Steel, 660 Lb. Χωρητικότητα | AG7QWH DRUM-55S47.5 "660 lbs.Νάιλον47.5 "2"28.5 "-Μπλε€1,365.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DRUM-55-FSP Portable Drum Jack, 800 Lb. Χωρητικότητα
€6,355.76 /μονάδα