Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , ενισχυτές AC: 30 , Ένδειξη καμένης ασφάλειας: Ναι , Τάξη: Κατηγορία CC , Τύπος σύνδεσης: Spade Lug & Clamp Lug , Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Αξιολόγηση τάσης DC: 300 VDC , Βάθος: 2.434 , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Αγγίξτε Ασφαλή , Ασφάλεια Διά.: 13 / 32 " , Κωδικός θήκης ασφαλειών: W , Μήκος ασφάλειας: 1.5 " , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 10 x 38 mm , Τύπος ασφάλειας: Κατηγορία CC , Ασφάλεια UL Class: CC , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Δείχνει , Μέγιστη. Ενισχυτές: 30 , Μέγιστη. Τάση: 600 , Στυλ τοποθέτησης: Ράγα DIN , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -20 βαθμοί. Έως 90 μοίρες. ντο , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Υποδοχή ασφαλειών , Τύπος: Αρθρωτό στήριγμα ασφαλειών , Αξιολόγηση τάσης: 48V DC , Μέγεθος καλωδίου: 18 έως 4 Cu