Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CHCC2DIU Ασφαλειοθήκη 30 A, 600 VAC | AA4ZRP 13M218

BUSSMANN CHCC2DIU Ασφαλειοθήκη 30 A, 600 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZRP Μοντέλο: CHCC2DIUΣταυρός: 13M218
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
€149.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΝαι
Τύπος σύνδεσηςSpade Lug & Clamp Lug
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Βάθος2.434
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑγγίξτε Ασφαλή
Ασφάλεια Dia.13 / 32 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνW
Μήκος ασφάλειας1.5 "
Τύπος ασφάλειαςΚατηγορία CC
Κατηγορία Fuse ULCC
Ύψος2.91 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Μήκος2.909
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος0.70
Μέγεθος καλωδίου18 έως 4 Cu

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)7.39
Μήκος πλοίου (cm)3.51
Πλάτος πλοίου (cm)8.33
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
Θήκη ασφαλειών BUSSMANN CHCC1DIU, Θυρίδα ασφαλείας αφής, 30 A, 600 VAC/DC | AA4ZRM 13M216 CHCC1DIU2.91 "0.69 "13.28 "€72.44
BUSSMANN CHCC3DIU Ασφαλειοθήκη 30 A, 600 VAC | AA4ZRR 13M220 CHCC3DIU2.06 "2.90930.70€247.89
BUSSMANN CHCC1DI-48U Ασφαλειοθήκη 30 A, 48 VDC | BD4TGY CHCC1DI-48U----€51.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CHCC2DIU Ασφαλειοθήκη 30 A, 600 VAC
€149.73 /μονάδα