A B Στυλ μπουμ: Τηλεσκοπικό , Χωρητικότητα: 2000 lbs. , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 83.75 " , Εκτεταμένο μήκος: 144 3 / 4 " , Χρώμα επέκτασης: Κίτρινο , Fork Pocket Center: 24 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 1 / 4 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7.25 " , Fork Truck Απαιτούμενη βαθμολογία: 8000 lbs. , Χρώμα πλαισίου: Μπλε , Υψος: 24.5 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Σημείο γάντζου: 142 " , Μέγιστη. Μήκος: 144.75 " , Min. Σημείο γάντζου: 36 " , Κινητό φορτίο: 2000 lbs. , Αριθμός αγκιστριών: 2 , Αλυσίδες ασφαλείας: Ναι , Τάση: 12V DC , Πλάτος: 32 "