VESTIL LM-1T-8-24-HBE-DC Hydraulic Telescoping Lift Boom, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο 8000 Lb. Χωρητικότητα, 12V Dc

Στοιχείο: CE3EFC Μοντέλο: LM-1T-8-24-HBE-DC
€9,076.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψώστε τη μπούμα
Στυλ μπουμΤηλεσκοπικό
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2.24 "
Βάθος83.75 "
Εκτεταμένη Μήκος144 3 / 4 "
Χρώμα επέκτασηςΚίτρινο
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.25 "
Απαιτούμενη βαθμολογία Fork Truck8000 lbs.
Χρώμα πλαισίουΜπλε
Ύψος24.5 "
Χαμένο φορτίο815 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Hook Point142 "
Μέγιστη. Μήκος144.75 "
Ελάχ. Hook Point36 "
Κινητό φορτίο2000 lbs.
Αριθμός γάντζων2
Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής4
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Τάση12V DC
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβατό πάχος πιρουνιούΧαμένο φορτίοΑριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογήςΤιμή
VESTIL LM-1T-8-24-HBE-TP Hydraulic Telescoping Lift Boom, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο 8000 Lb. Χωρητικότητα | CE3EFD LM-1T-8-24-HBE-TP2.25 "715 lbs.10€6,729.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LM-1T-8-24-HBE-DC Hydraulic Telescoping Lift Boom, 800 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε / Κίτρινο 8000 Lb. Χωρητικότητα, 12V Dc
€9,076.12 /μονάδα