VESTIL Διπλό τύμπανο DGD-A, ρυθμιζόμενο, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QMB Μοντέλο: DGD-A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,053.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο πιάσιμο
Drum ActionΑνύψωση
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού30 γαλλ. , 55 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 1 / 2 "
Ύψος7.5 "
Μήκος35.13 "
Χωρητικότητα φορτίου1,500 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός τυμπάνων2
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενο αναδιπλούμενο
Πλάτος45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.2
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)89.22
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL DGD-55-D Drum Gripper, Double, 55 gal., 2000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7QMA DGD-55-ΔΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό55 gal.2000 lbs.Ανύψωση2€838.95
VESTIL DGD-55-DG Γαλβανισμένη λαβή τυμπάνου, διπλό τύμπανο, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE3CLT DGD-55-DGΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό, Ανοιχτό55 gal.2000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€1,042.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Διπλό τύμπανο DGD-A, ρυθμιζόμενο, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€1,053.78 /μονάδα