VESTIL SWA-60 Μηχανή περιτυλίγματος ημι-stretch, διάμετρος 60 ιντσών. | AG7ZUQ

VESTIL Μηχανή περιτύλιξης SWA-60 Semi-stretch, 60 Inch Dia.

Είδος: AG7ZUQ Μοντέλο: SWA-60
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,969.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή περιτυλίγματος χαμηλού προφίλ
Χωρητικότητα5000 lbs.
Πυρήνας Dia.3"
Χρώμα κατάστρωμαΚίτρινο
Εύρος στροφών καταστρώματος3 έως 12 σ.α.λ
ΧαρακτηριστικάΒύσμα NEMA 5-15
Χρώμα πλαισίουΜπλε
Ύψος99.75 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΔιαθέτει βύσμα NEMA 5-15
Μήκος104 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Core Dia.3"
Μέγιστη. Υψος80.31 "
Μέγιστη. Load Dia.90 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.11 "
Μέγιστη. RPM12 RPM
Μέγιστη. Πλάτος20 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Core Dia.3"
Ελάχ. Υψος10 "
Ελάχ. RPM3 RPM
Ελάχ. Πλάτος10 "
Κινητήρες Amps6A
Κινητήρας HP1 / 2 hp
Φάση1
Plug TypeΒύσμα NEMA 5-15
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Διάμετρος πικάπ60 "
Ύψος πικάπ11.06 "
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
Πλάτος63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 514.35
Ύψος πλοίου (cm)200.66
Μήκος πλοίου (cm)255.27
Πλάτος πλοίου (cm)160.02
Κωδικός ΕΣ8422409170
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. ΥψοςΔιάμετρος πικάπΎψος πικάπΤιμή
VESTIL SWA-54 Μηχανή περιτύλιξης ημι-stretch, διάμετρος 54 ιντσών. | AG7ZUN SWA-5480 5 / 16 "20 "54 "11 1 / 16 "€9,538.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Μηχανή περιτύλιξης SWA-60 Semi-stretch, 60 Inch Dia.
€9,969.56 /μονάδα