VESTIL SWA-54 Μηχανή περιτύλιξης ημι-stretch, διάμετρος 54 ιντσών. | AG7ZUN

VESTIL Μηχανή περιτύλιξης SWA-54 Semi-stretch, 54 Inch Dia.

Στοιχείο: AG7ZUN Μοντέλο: SWA-54
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,538.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή περιτυλίγματος χαμηλού προφίλ
Χωρητικότητα5000 lbs.
Εύρος στροφών καταστρώματος3 έως 12 σ.α.λ
Ύψος80 5 / 16 "
Μήκος99 "
Μέγιστη. Υψος20 "
Μέγιστη. Load Dia.90 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.11 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος10 "
Κινητήρας HP1 / 2 hp
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Διάμετρος πικάπ54 "
Ύψος πικάπ11 1 / 16 "
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 587.25
Ύψος πλοίου (cm)215.9
Μήκος πλοίου (cm)251.46
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8422409170
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. ΥψοςΔιάμετρος πικάπΎψος πικάπΤιμή
VESTIL SWA-60 Μηχανή περιτυλίγματος ημι-stretch, διάμετρος 60 ιντσών. | AG7ZUQ SWA-6099.75 "80.31 "60 "11.06 "€9,969.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Μηχανή περιτύλιξης SWA-54 Semi-stretch, 54 Inch Dia.
€9,538.56 /μονάδα