A B Χωρητικότητα: 5000 lbs. , Core Dia.: 3" , Χρώμα καταστρώματος: Κίτρινο , Εύρος στροφών κατάστρωμα: 3 έως 12 σ.α.λ , Χρώμα πλαισίου: Μπλε , Περιλαμβάνει: Διαθέτει βύσμα NEMA 5-15 , Μήκος: 104 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Core Dia.: 3" , Μέγιστη. Διάμετρος φόρτωσης: 90 " , Μέγιστη. Έξω Διά.: 11 " , Μέγιστη. RPM: 12 RPM , Μέγιστη. Πλάτος: 20 " , Min. Core Dia.: 3" , Min. Πλάτος: 10 " , Κινητήρας HP: 1 / 2 hp , Φάση: 1 , Τύπος βύσματος: Βύσμα NEMA 5-15 , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 8 πόδια. , Τάση: 115V , Πλάτος: 63 "