A Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 4C559 , Συναρμολογημένο/Ασυναρμολογημένο: Χωρίς συναρμολόγηση , Μέγεθος ρουλεμάν: 3 / 4 " , Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Φίμπεργκλας Τοίχου Αρ. 5C214 , Βάθος φλάντζας: 1" , Πλάτος φλάντζας: 24 " , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.: 1C745 , Υψος: 24 " , Hz: 60 , Intake Guard No.: 1WBU2 , Μέγιστη. Βάθος: 19.5 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , στροφές κινητήρα: 1725 , Τύπος κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια ή κάθετη , Αριθμός λεπίδων: 6 , Φάση: 1 , Διάμετρος προπέλας: 20 " , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Βάθος Venturi: 3.25 " , Τάση: 115 / 208-230 , Αριθμός καιρού: 3FKF2 , Πλάτος: 24 "
Στάνταρ ανεμιστήρες εξάτμισης, Διάμετρος προπέλας 20 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton έχουν σχεδιαστεί για σωστό αερισμό σε βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν προπέλες από γαλβανισμένο χάλυβα 6 λεπίδων για τη μεταφορά μεγάλου όγκου αέρα σε χαμηλές στατικές πιέσεις. Έρχονται με μεταβλητό βήμα, μια ρυθμιζόμενη τροχαλία κινητήρα που επιτρέπει ποικίλες ταχύτητες ανεμιστήρα και CFM βελτιστοποιεί την απόδοση του ανεμιστήρα. Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης διαθέτουν εντελώς κλειστά περιβλήματα αέρα (TENO) (στεγανά) χρησιμοποιώντας ροή αέρα από εξωτερικές πηγές για να φυσήξουν τον αέρα στο πλαίσιο του κινητήρα για ψύξη. Μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε κατακόρυφη είτε σε οριζόντια θέση και διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα 1039 και 1221 σ.α.λ.