VESTIL DGD-55-D Drum Gripper, Double, 55 gal., 2000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QMA Μοντέλο: DGD-55-D

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€838.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο πιάσιμο
Αποδέχεται(2) χαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
ΧρώμαΚίτρινο
Drum ActionΑνύψωση
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι6 7 / 8 "
Ύψος9.38 "
Μήκος43.63 "
Ανύψωση ύψους10 "
Χωρητικότητα φορτίου2,000 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός τυμπάνων2
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
ΧαρακτηριστικάΔιπλώστε
Πλάτος46.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.35
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)110.81
Πλάτος πλοίου (cm)117.48
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
VESTIL DGD-A Διπλή λαβή τυμπάνου, Ρυθμιζόμενη, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7QMB DGD-AΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1500 lbs.Ανύψωση2€1,053.78
VESTIL DGD-55-DG Γαλβανισμένη λαβή τυμπάνου, διπλό τύμπανο, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE3CLT DGD-55-DGΕγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό, Ανοιχτό55 gal.2000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€1,042.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DGD-55-D Drum Gripper, Double, 55 gal., 2000 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€838.95 /μονάδα