VESTIL DCC-2860-4 Κούνιο βαρέως τύπου, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QJC Μοντέλο: DCC-2860-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,463.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ράβδων και σωληνώσεων
Χωρητικότητα4,000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μήκος λίκνου51 "
Πλάτος Κούνιας27 "
Μπροστινός τροχός Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Ύψος30 "
Μήκος60.31 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Τροχών4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τροχών4
Πίσω τροχός Dia.8"
Υλικό πίσω τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Ομοιόμορφη χωρητικότητα4000 lbs.
Χωρητικότητα βάρους4000 lbs.
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος31.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5
Ύψος πλοίου (cm)76.04
Μήκος πλοίου (cm)153.19
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΜήκος λίκνουΥλικό πίσω τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΠλάτος ΚούνιαςΤιμή
VESTIL DCC-17 βαρέως τύπου καρότσι, 600 λίβρες. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7QHZ DCC 17ΑλουμίνιοΑσημένιο3.88 "ΚαουτσούκΣτροφέας1 1 / 4 "20 "-€717.01
VESTIL DCC-28120-10 Καρότσι βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 123 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJA DCC-28120-10ΑτσάλιΜπλε105 "ΑτσάλιΆκαμπτο, περιστρεφόμενο3"31.5 "27 "€2,634.51
RFQ
VESTIL DCC-2860-10 Καρότσι βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 63 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJB DCC-2860-10ΑτσάλιΜπλε51 "ΑτσάλιΆκαμπτο, περιστρεφόμενο3"31.5 "27 "€1,942.90
VESTIL DCC-2896-10 Καρότσι βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 99 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJD DCC-2896-10ΑτσάλιΜπλε84 "ΑτσάλιΆκαμπτο, περιστρεφόμενο3"31.5 "27 "€2,375.25
RFQ
VESTIL DCC-2896-4 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 96 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJE DCC-2896-4ΑτσάλιΜπλε84 "Νάιλον γεμάτο γυαλί(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο2"31.5 "27 "€1,736.72
RFQ
VESTIL DCC-80 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, 29 ίντσες x 29 ίντσες Μέγεθος | AG7QJF DCC 80ΑτσάλιΜπλε30 "Νάιλον γεμάτο γυαλί-2"30.38 "27.5 "€762.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCC-2860-4 Κούνιο βαρέως τύπου, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος
€1,463.26 /μονάδα