VESTIL DCC-17 βαρέως τύπου καρότσι, 600 λίβρες. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 20 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QHZ Μοντέλο: DCC-17

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€717.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ράβδων και σωληνώσεων
Χωρητικότητα600 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος λίκνου3.88 "
Πλάτος Κούνιας20 "
Μπροστινός τροχός Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχούΚαουτσούκ
Ύψος9.19 "
Μήκος20 "
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Τροχών4
Αριθμός τροχών4
Πίσω τροχός Dia.3"
Υλικό πίσω τροχούΚαουτσούκ
Ομοιόμορφη χωρητικότητα600 lbs.
Χωρητικότητα βάρους600 lbs.
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Τύπος τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού1 1 / 4 "
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)23.34
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΜήκος λίκνουΥλικό πίσω τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΠλάτος ΚούνιαςΤιμή
VESTIL DCC-28120-10 Καρότσι βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 123 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJA DCC-28120-10ΑτσάλιΜπλε105 "ΑτσάλιΆκαμπτο, περιστρεφόμενο3"31.5 "27 "€2,634.51
RFQ
VESTIL DCC-2860-10 Καρότσι βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 63 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJB DCC-2860-10ΑτσάλιΜπλε51 "ΑτσάλιΆκαμπτο, περιστρεφόμενο3"31.5 "27 "€1,942.90
VESTIL DCC-2860-4 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJC DCC-2860-4ΑτσάλιΜπλε51 "Νάιλον γεμάτο γυαλί(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο2"31.5 "27 "€1,463.26
VESTIL DCC-2896-10 Καρότσι βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 99 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJD DCC-2896-10ΑτσάλιΜπλε84 "ΑτσάλιΆκαμπτο, περιστρεφόμενο3"31.5 "27 "€2,375.25
RFQ
VESTIL DCC-2896-4 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 96 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJE DCC-2896-4ΑτσάλιΜπλε84 "Νάιλον γεμάτο γυαλί(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο2"31.5 "27 "€1,736.72
RFQ
VESTIL DCC-80 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, 29 ίντσες x 29 ίντσες Μέγεθος | AG7QJF DCC 80ΑτσάλιΜπλε30 "Νάιλον γεμάτο γυαλί-2"30.38 "27.5 "€762.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCC-17 βαρέως τύπου καρότσι, 600 λίβρες. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 20 ίντσες Μέγεθος
€717.01 /μονάδα