VESTIL DCC-2896-10 Κούνιο βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 99 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AG7QJD Μοντέλο: DCC-2896-10
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,375.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ράβδων και σωληνώσεων
Χωρητικότητα10,000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΜπλε
Μήκος λίκνου84 "
Πλάτος Κούνιας27 "
Μπροστινός τροχός Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχούΦαινολική
Ύψος32.38 "
Μήκος99.06 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Τροχών4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τροχών4
Πίσω τροχός Dia.8"
Υλικό πίσω τροχούΑτσάλι
Ομοιόμορφη χωρητικότητα10000 lbs.
Χωρητικότητα βάρους10000 lbs.
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΧάλυβας, Φαινολικός
Τύπος τροχούΆκαμπτο, περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού3"
Πλάτος31.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 247.5
Ύψος πλοίου (cm)82.23
Μήκος πλοίου (cm)251.62
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΜήκος λίκνουΥλικό πίσω τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΠλάτος ΚούνιαςΤιμή
VESTIL DCC-17 βαρέως τύπου καρότσι, 600 λίβρες. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7QHZ DCC 17ΑλουμίνιοΑσημένιο3.88 "ΚαουτσούκΣτροφέας1 1 / 4 "20 "-€717.01
VESTIL DCC-28120-10 Καρότσι βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 123 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJA DCC-28120-10ΑτσάλιΜπλε105 "ΑτσάλιΆκαμπτο, περιστρεφόμενο3"31.5 "27 "€2,634.51
RFQ
VESTIL DCC-2860-10 Καρότσι βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 63 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJB DCC-2860-10ΑτσάλιΜπλε51 "ΑτσάλιΆκαμπτο, περιστρεφόμενο3"31.5 "27 "€1,942.90
VESTIL DCC-2860-4 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJC DCC-2860-4ΑτσάλιΜπλε51 "Νάιλον γεμάτο γυαλί(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο2"31.5 "27 "€1,463.26
VESTIL DCC-2896-4 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 96 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJE DCC-2896-4ΑτσάλιΜπλε84 "Νάιλον γεμάτο γυαλί(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο2"31.5 "27 "€1,736.72
RFQ
VESTIL DCC-80 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, 29 ίντσες x 29 ίντσες Μέγεθος | AG7QJF DCC 80ΑτσάλιΜπλε30 "Νάιλον γεμάτο γυαλί-2"30.38 "27.5 "€762.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCC-2896-10 Κούνιο βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 99 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος
€2,375.25 /μονάδα