VESTIL DCC-80 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, 29 ίντσες x 29 ίντσες Μέγεθος | AG7QJF

VESTIL DCC-80 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, 29 ίντσες x 29 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QJF Μοντέλο: DCC-80

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€762.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ράβδων και σωληνώσεων
Χωρητικότητα4,000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Μήκος λίκνου30 "
Πλάτος Κούνιας27.5 "
Μπροστινός τροχός Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Ύψος26.13 "
Μήκος30.69 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Τροχών4
Αριθμός τροχών4
Πίσω τροχός Dia.6"
Υλικό πίσω τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Ομοιόμορφη χωρητικότητα4000 lbs.
Χωρητικότητα βάρους4000 lbs.
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος30.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63
Ύψος πλοίου (cm)66.36
Μήκος πλοίου (cm)77.95
Πλάτος πλοίου (cm)77.15
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΜήκος λίκνουΥλικό πίσω τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΠλάτος ΚούνιαςΤιμή
VESTIL DCC-17 βαρέως τύπου καρότσι, 600 λίβρες. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 20 ίντσες Μέγεθος | AG7QHZ DCC 17ΑλουμίνιοΑσημένιο3.88 "ΚαουτσούκΣτροφέας1 1 / 4 "20 "-€717.01
VESTIL DCC-28120-10 Καρότσι βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 123 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJA DCC-28120-10ΑτσάλιΜπλε105 "ΑτσάλιΆκαμπτο, περιστρεφόμενο3"31.5 "27 "€2,634.51
RFQ
VESTIL DCC-2860-10 Καρότσι βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 63 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJB DCC-2860-10ΑτσάλιΜπλε51 "ΑτσάλιΆκαμπτο, περιστρεφόμενο3"31.5 "27 "€1,942.90
VESTIL DCC-2860-4 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJC DCC-2860-4ΑτσάλιΜπλε51 "Νάιλον γεμάτο γυαλί(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο2"31.5 "27 "€1,463.26
VESTIL DCC-2896-10 Καρότσι βαρέως τύπου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 99 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJD DCC-2896-10ΑτσάλιΜπλε84 "ΑτσάλιΆκαμπτο, περιστρεφόμενο3"31.5 "27 "€2,375.25
RFQ
VESTIL DCC-2896-4 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 96 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7QJE DCC-2896-4ΑτσάλιΜπλε84 "Νάιλον γεμάτο γυαλί(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο2"31.5 "27 "€1,736.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DCC-80 βαρέως τύπου καρότσι, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, 29 ίντσες x 29 ίντσες Μέγεθος
€762.97 /μονάδα