Ντουλάπι αερίου VESTIL CYL-EX-12-S, 40 x 28 Μέγεθος, Χωρητικότητα 12 κυλίνδρων | AE9BCZ 6HCA2

VESTIL Ερμάριο κυλίνδρων αερίου CYL-EX-12-S, μέγεθος 40 x 28, χωρητικότητα 12 κυλίνδρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BCZ Μοντέλο: CYL-EX-12-SCross Ref: 6HCA2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,130.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο κυλίνδρων αερίου
Τύπος πόρτας ντουλαπιούκρεμαστός
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου340 lbs.
Χωρητικότητα340 lbs.
ΧρώμαΆσπρο
ΚατασκευήΣτερεός χάλυβας
Χωρητικότητα κυλίνδρου12
Κύλινδροι ανά ράφι6
Βάθος32 1 / 8 "
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού21 1 / 4 "
Υλικό ΠόρταςΑτσάλι
Κατασκευή Διπλού ΤοίχουΝαι
φινίρισμαζωγραφισμένα
Gauge10 γκα
Ύψος44 1 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΑνταλλαγή προπανίου, Εύφλεκτο, Απαγορεύεται το κάπνισμα
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
Συνολικό βάθος32.125 "
συνολικό ύψος44.13 "
συνολικό πλάτος40 "
Υλικό στέγηςΣτερεός χάλυβας
Χωρητικότητα ραφιού170 lbs.
Τυπικό μέγεθος δεξαμενής προπανίου20 lbs.
Εκκαθάριση επάνω ραφιού19 5 / 8 "
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 172.35
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιούΎψοςΑριθμός ΡάφωνΤιμή
Ντουλάπι αερίου VESTIL CYL-EX-18-S, 40 x 28 Μέγεθος, Χωρητικότητα 18 κυλίνδρων | AE9BDA 6HCA3 CYL-EX-18-S21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€2,922.10
RFQ
Ντουλάπι αερίου VESTIL CYL-EX-12-E, 40 x 28 Μέγεθος, Χωρητικότητα 12 κυλίνδρων | AE9BDB 6HCA4 CYL-EX-12-Ε21 1 / 8 "44 1 / 8 "1€2,104.91
Ντουλάπι αερίου VESTIL CYL-EX-18-E, 40 x 28 Μέγεθος, Χωρητικότητα 18 κυλίνδρων | AE9BDC 6HCA5 CYL-EX-18-Ε21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€2,922.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ερμάριο κυλίνδρων αερίου CYL-EX-12-S, μέγεθος 40 x 28, χωρητικότητα 12 κυλίνδρων
€2,130.10 /μονάδα