MAIN FILTER INC. MF0505978 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.62 ίντσες | CG2JTD SH63295

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0505978 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 60 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 5.62 ίντσας

Στοιχείο: CG2JTD Μοντέλο: MF0505978Cross Ref: SH63295 '
€66.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.559 "
Κάτω OD5.118 "
Σύμπτυξη πίεσης58
Πίεση ρωγμών58 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου321 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος5.62 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια60
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.748 "
Κορυφή OD5.118 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HIFI SH63295

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006894 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Buna, ύψος 5.62 ίντσες | CF6RBH MF00068942.559 "5.118 "321 τετρ. Ιντσα5.620.748 "5.118 "€66.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008582 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.81 ίντσες | CF6RTT MF00085821.614 "3.898 "273 τετρ. Ιντσα6.81 "0.591 "3.898 "€44.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035531 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.23 ίντσες | CF6UKE MF00355311.142 "2.756 "149 τετρ. Ιντσα5.23 "0.492 "2.756 "€31.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0271371 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.62 ιντσών | CF7XTC MF02713712.559 "5.118 "321 τετρ. Ιντσα5.620.748 "5.118 "€66.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0359197 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.81 ίντσες | CF8NAJ WT233 MF03591971.614 "3.898 "273 τετρ. Ιντσα6.81 "0.591 "3.898 "€44.92
RFQ
MAF FILTER INC. MF0416959 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 60 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 5.23 ίντσας | CF9FLV XH01623 MF04169591.142 "2.756 "149 τετρ. Ιντσα5.23 "0.492 "2.756 "€31.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416960 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 5.23 Inch Ύψος | CF9FLW L951112 MF04169601.142 "2.756 "149 τετρ. Ιντσα5.230.492 "2.756 "€31.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0505978 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 60 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 5.62 ίντσας
€66.42 /μονάδα