VESTIL Ερμάριο κυλίνδρων αερίου CYL-EX-18-E, μέγεθος 40 x 28, χωρητικότητα 18 κυλίνδρων

Στοιχείο: AE9BDC Μοντέλο: CYL-EX-18-ECross Ref: 6HCA5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,922.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο κυλίνδρων αερίου
Τύπος πόρτας ντουλαπιούκρεμαστός
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου510 lbs.
Χωρητικότητα510 lbs.
ΧρώμαΆσπρο
ΚατασκευήΔιευρυμένη πόρτα πλέγματος χάλυβα
Χωρητικότητα κυλίνδρου18
Κύλινδροι ανά ράφι6
Βάθος32 1 / 8 "
Απόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιού21 7 / 8 "
Υλικό ΠόρταςΑτσάλι
Κατασκευή Διπλού ΤοίχουΝαι
φινίρισμαζωγραφισμένα
Gauge10 γκα
Ύψος68 1 / 4 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΑνταλλαγή προπανίου, Εύφλεκτο, Απαγορεύεται το κάπνισμα
κλειδώνειΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Διάθεση μεσαίου ραφιού21 1 / 8 "
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος32 "
συνολικό ύψος68.25 "
συνολικό πλάτος40 "
Υλικό στέγηςΣτερεός χάλυβας
Χωρητικότητα ραφιού170 lbs.
Τυπικό μέγεθος δεξαμενής προπανίου20 lbs.
Εκκαθάριση επάνω ραφιού19 5 / 8 "
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 262.35
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση μεταξύ μέσου και κάτω ραφιούΎψοςΑριθμός ΡάφωνΤιμή
Ντουλάπι αερίου VESTIL CYL-EX-12-S, 40 x 28 Μέγεθος, Χωρητικότητα 12 κυλίνδρων | AE9BCZ 6HCA2 CYL-EX-12-S21 1 / 4 "44 1 / 8 "1€2,130.10
Ντουλάπι αερίου VESTIL CYL-EX-18-S, 40 x 28 Μέγεθος, Χωρητικότητα 18 κυλίνδρων | AE9BDA 6HCA3 CYL-EX-18-S21 7 / 8 "68 1 / 4 "2€2,922.10
RFQ
Ντουλάπι αερίου VESTIL CYL-EX-12-E, 40 x 28 Μέγεθος, Χωρητικότητα 12 κυλίνδρων | AE9BDB 6HCA4 CYL-EX-12-Ε21 1 / 8 "44 1 / 8 "1€2,104.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ερμάριο κυλίνδρων αερίου CYL-EX-18-E, μέγεθος 40 x 28, χωρητικότητα 18 κυλίνδρων
€2,922.10 /μονάδα