Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SENSIT 910-00100-H Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων Lel / co / o2 / h2s Κίτρινο | AC6YLC 36T516

SENSIT 910-00100-H Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων Lel/co/o2/h2s Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6YLC Μοντέλο: 910-00100-HΣταυρός: 36T516

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4,296.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής πολλαπλών αερίων, 4 αέριο
Ρύθμιση συναγερμούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, οπτικό
Διάρκεια ζωής μπαταρίας12 hr.
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Βάθος2-5 / 16 "
ΑνιχνεύειΚαύσιμο, μονοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, υδρόθειο
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τύπος αερίουLEL, CO, O2, H2S
Ύψος11.5 "
Χρώμα στέγασηςΚίτρινο
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 έως 120 βαθμοί F (-17.78 έως 48.9 βαθμοί C)
ΑνάλυσηΚαύσιμα (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%), H2S (1 ppm)
Εύρος αισθητήρων50 ppm έως 100% Volume Methane, Propane, 0 to 2000 ppm CO, 0 to 25% O2, 0 to 100 ppm H2S
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ9026800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνιχνεύειΤύπος αερίουΑνάλυσηΕύρος αισθητήρωνΤιμή
SENSIT 909-00000-H Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων Lel / co / o2 / h2s Κίτρινο | AC6YMW 36T573 909-00000-HΚαύσιμο, μονοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, υδρόθειοLEL, CO, O2, H2SΚαύσιμα (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm έως 100% LEL μεθάνιο, προπάνιο, 0 έως 2000 ppm CO, 0 έως 25% O2, 0 έως 100 ppm H2S€3,393.99
SENSIT 909-00000-J Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων Lel / co / o2 / hcn Κίτρινο | AC6YMX 36T574 909-00000-JΚαύσιμο, μονοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, υδρογόνο κυανίδιοLEL, CO, O2, HCNΚαύσιμα (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%), HCN (1 ppm)50 ppm έως 100% LEL μεθάνιο, προπάνιο, 0 έως 2000 ppm CO, 0 έως 25% O2, 0 έως 30 ppm HCN€3,393.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SENSIT 910-00100-H Ανιχνευτής πολλαπλών αερίων Lel/co/o2/h2s Κίτρινο
€4,296.99 /μονάδα