A Μετρητής βάσης: 14 γκα , Υλικό λεπίδας: Πολυιμίδιο ενισχυμένο με γυαλί , Χρώμα: Πορτοκαλί , Μήκος καλωδίου: 25 πόδια. , Διάμετρος αγωγού: 12 " , Τέλος: Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου , Μετρητής: 16 γκα , Υλικό λαβής: Καουτσούκ , Υψος: 16 " , HP: 1 / 3 hp , Μήκος: 15 1 / 2 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ροή σε ελεύθερο αέρα: 1636 CFM , Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή: 1255 CFM , Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή: 1156 CFM , Αριθμός λεπίδων: 3 , Φάση: 1 , Τύπος: Αξονική απόδειξη έκρηξης , Πλάτος: 12 "