ALLEGRO SAFETY 9509-01E Ανεμιστήρας εξαερισμού, Αντιεκρηκτικό, Αξονικός ανεμιστήρας, 12 ίντσες, 220V AC | AG8FLX

ALLEGRO SAFETY 9509-01E Ανεμιστήρας εξαερισμού, Αντιεκρηκτικό, Αξονικός ανεμιστήρας, 12 ίντσες, 220 V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FLX Μοντέλο: 9509-01E

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,446.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Μετρητής βάσης14 γκα
Υλικό λεπίδαςΠολυιμίδιο ενισχυμένο με γυαλί
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε1.2A
Αγωγός Dia.12 "
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Συχνότητα50 Hz
Gauge16 γκα
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος16 "
HP1 / 3 hp
Μήκος15 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1636 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή1255 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή1156 CFM
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
RPM2750 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση220V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι ο ανεμιστήρας εξαερισμού Allegro Safety 9509-01E ανθεκτικός στη διάβρωση;

Α. Ναι, διαθέτει φινίρισμα με εποξειδική βαφή πούδρας σε εντυπωσιακό πορτοκαλί χρώμα, παρέχοντας προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά.

Ε. Από τι αποτελείται η βάση αυτού του φυσητήρα αερισμού;

Α. Αυτός ο φυσητήρας είναι εξοπλισμένος με μια βαριά βάση από χάλυβα 14 διαμετρημάτων, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα κατά τη λειτουργία.

Ερ. Τι είναι το PAGAS και τι το ξεχωρίζει από άλλα υλικά;

Το A. PAGAS είναι ένα εξειδικευμένο πολυμερές γνωστό για τις αντιστατικές του ιδιότητες και την αντοχή του σε υψηλές θερμοκρασίες. Ξεχωρίζει για την ικανότητά του να διαχέει ηλεκτροστατικά φορτία και την καταλληλότητά του για εφαρμογές στις βιομηχανίες ηλεκτρονικών και αεροδιαστημικής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9509-01 Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, αξονική προστασία από έκρηξη, διάμετρος 12 ιντσών | AD2GEJ 3PAK4 9509-012.2A3250 RPM115V AC€2,329.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-01E Ανεμιστήρας εξαερισμού, Αντιεκρηκτικό, Αξονικός ανεμιστήρας, 12 ίντσες, 220 V AC
€2,446.31 /μονάδα