Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING JCC21-8-A Hub σύζευξης σιαγόνων 1/2 ίντσας αλουμίνιο | AF9TUD 30UN85

RULAND MANUFACTURING JCC21-8-A Hub σύζευξης σιαγόνων 1/2 ιντσών από αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9TUD Μοντέλο: JCC21-8-ACross Ref: 30UN85
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
€92.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
ΚέιγουεϊΝαι
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 8 "x 1 / 16"
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.5 / 16 "
Συνολικό μήκος15mm
ΜέγεθοςJCC21

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING JCC16-6-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .375 Inch Μέγεθος Jcc16 | AC9NKQ 3ΗΡΥ3 JCC16-6-Α0.375 "Οχι3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJCC16€67.86
RULAND MANUFACTURING JCC16-8-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .500 ίντσας Μέγεθος Jcc16 | AC9NKR 3ΗΡΥ4 JCC16-8-Α0.5 "Οχι1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJCC16€67.70
RULAND MANUFACTURING JCC26-10-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .625 Inch Μέγεθος Jcc26 | AC9NKT 3ΗΡΥ5 JCC26-10-Α0.625 "Οχι3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€115.13
RULAND MANUFACTURING JCC26-12-A Διάμετρος οπής πλήμνης ζεύξης σιαγόνων 750 ίντσες Μέγεθος Jcc26 | AC9NKU 3HPY6 JCC26-12-Α0.75 "Οχι3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€117.35
RULAND MANUFACTURING JCC26-6-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .375 Inch Μέγεθος Jcc26 | AC9NKV 3ΗΡΥ7 JCC26-6-Α0.375 "Οχι3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJCC26€116.88
RULAND MANUFACTURING JCC26-8-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .500 ίντσας Μέγεθος Jcc26 | AC9NKW 3ΗΡΥ8 JCC26-8-Α0.5 "Οχι1 / 8 "x 1 / 16"1.625 "18mmJCC26€115.17
RULAND MANUFACTURING JCC36-10-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .625 Inch Μέγεθος Jcc36 | AC9NKX 3ΗΡΥ9 JCC36-10-Α0.625 "Οχι3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC36€252.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING JCC21-8-A Hub σύζευξης σιαγόνων 1/2 ιντσών από αλουμίνιο
€92.69 /μονάδα