RULAND MANUFACTURING JUB Series Jaw Coupling Hubs


Φίλτρα
Υλικό: Αλουμίνιο
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JCC36-8-Α
0.5 "Οχι1 / 8 "x 1 / 16"2.25 "28.7mmJCC36€252.26
A
JCC26-8-Α
0.5 "Οχι1 / 8 "x 1 / 16"1.625 "18mmJCC26€115.17
B
JCC16-8-Α
0.5 "Οχι1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJCC16€67.70
A
JCC36-12-Α
0.75 "Οχι3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC36€251.32
A
JCC26-12-Α
0.75 "Οχι3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€117.35
A
JCC26-6-Α
0.375 "Οχι3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJCC26€116.88
C
JCC16-6-Α
0.375 "Οχι3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJCC16€67.86
A
JCC36-10-Α
0.625 "Οχι3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC36€252.26
A
JCC26-10-Α
0.625 "Οχι3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€115.13
A
JCC36-14-Α
0.875 "Οχι3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC36€238.34
A
JCC32-16-Α
1"Ναι1 / 4 "x 1 / 8"2"20.8mmJCC32€191.52
A
JCC36-16-Α
1"Οχι1 / 4 "x 1 / 8"2.25 "28.7mmJCC36€245.20
A
JCC36-20-Α
1.25 "Ναι1 / 4 "x 1 / 8"2.25 "28.7mmJCC36€245.20
A
JCC36-18-Α
1.125 "Οχι1 / 4 "x 1 / 8"2.25 "28.7mmJCC36€237.59
A
JCC32-8-Α
1 / 2 "Ναι1 / 8 "x 1 / 16"2"20.8mmJCC32€180.39
D
JCC21-8-Α
1 / 2 "Ναι1 / 8 "x 1 / 16"5 / 16 "15mmJCC21€92.69
A
JCC32-12-Α
3 / 4 "Ναι3 / 16 "x 3 / 32"2"20.8mmJCC32€175.61
D
JCC21-6-Α
3 / 8 "Ναι3 / 32 "x 3 / 64"5 / 16 "15mmJCC21€99.16
D
JCC21-10-Α
5 / 8 "Ναι3 / 16 "x 3 / 32"5 / 16 "15mmJCC21€93.42
A
JCC32-10-Α
5 / 8 "Ναι3 / 16 "x 3 / 32"2"20.8mmJCC32€180.39
A
JCC32-14-Α
7 / 8 "Ναι3 / 16 "x 3 / 32"2"20.8mmJCC32€180.15

JUB Series Jaw Coupling Hubs

Οι πλήμνες ζεύξης σιαγόνων της σειράς JCC της Ruland Manufacturing μεταδίδουν τη ροπή και την περιστροφική δράση μεταξύ δύο αξόνων, καθώς και την κακή ευθυγράμμιση άξονα σε εφαρμογές ελέγχου κίνησης (servo). Αυτές οι πλήμνες ζεύξης διαθέτουν ένα συγκρότημα τριών τεμαχίων με ισορροπημένο σχεδιασμό που αποτελείται από δύο πλήμνες σιαγόνων και μια αράχνη για την αντιμετώπιση της κακής ευθυγράμμισης μεταξύ των συνδετικών αξόνων και την απόσβεση των κραδασμών και των κραδασμών. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις πλήμνες ζεύξης σιαγόνων αλουμινίου που διατίθενται σε παραλλαγές μήκους 11.9, 15.0, 18.0, 20.8 και 28.7 mm

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;