Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND JCC36-16-A Σιαγόνας πλήμνης διάμετρος διάμετρος Διάμετρος 1 ίντσας Jcc36 | AC9NLA 3ΗΡΖ3

RULAND MANUFACTURING JCC36-16-A Διάμετρος οπής πλήμνης ζεύξης σιαγόνων 1 ίντσα Μέγεθος Jcc36

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9NLA Μοντέλο: JCC36-16-ACross Ref: 3HPZ3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€245.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μπόρε Ντιά.1"
ΚέιγουεϊΟχι
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 4 "x 1 / 8"
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.2.25 "
Συνολικό μήκος28.7mm
ΜέγεθοςJCC36

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING JCC16-6-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .375 Inch Μέγεθος Jcc16 | AC9NKQ 3ΗΡΥ3 JCC16-6-Α0.375 "Οχι3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJCC16€67.86
RULAND MANUFACTURING JCC16-8-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .500 ίντσας Μέγεθος Jcc16 | AC9NKR 3ΗΡΥ4 JCC16-8-Α0.5 "Οχι1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJCC16€67.70
RULAND MANUFACTURING JCC26-10-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .625 Inch Μέγεθος Jcc26 | AC9NKT 3ΗΡΥ5 JCC26-10-Α0.625 "Οχι3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€115.13
RULAND MANUFACTURING JCC26-12-A Διάμετρος οπής πλήμνης ζεύξης σιαγόνων 750 ίντσες Μέγεθος Jcc26 | AC9NKU 3HPY6 JCC26-12-Α0.75 "Οχι3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€117.35
RULAND MANUFACTURING JCC26-6-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .375 Inch Μέγεθος Jcc26 | AC9NKV 3ΗΡΥ7 JCC26-6-Α0.375 "Οχι3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJCC26€116.88
RULAND MANUFACTURING JCC26-8-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .500 ίντσας Μέγεθος Jcc26 | AC9NKW 3ΗΡΥ8 JCC26-8-Α0.5 "Οχι1 / 8 "x 1 / 16"1.625 "18mmJCC26€115.17
RULAND MANUFACTURING JCC36-10-A Jaw Coupling Hub Bore Διάμετρος .625 Inch Μέγεθος Jcc36 | AC9NKX 3ΗΡΥ9 JCC36-10-Α0.625 "Οχι3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC36€252.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING JCC36-16-A Διάμετρος οπής πλήμνης ζεύξης σιαγόνων 1 ίντσα Μέγεθος Jcc36
€245.20 /μονάδα