VESTIL Σειρά BAR Μονή/Διπλής Όψης Bar Stock Trees


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 3500 lbs. , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 38.5 " , Απόσταση μεταξύ των επιπέδων: 10 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υψος: 80.5 " , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Ναι , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Χωρητικότητα επιπέδου: 500 lbs. , Διάμετρος οπής τοποθέτησης: 9 / 16 " , Αριθμός επιπέδων: 7 , Αριθμός επιπέδων αποθήκευσης: 7 , Χρήσιμα μήκη από πάνω προς τα κάτω: 7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
ΣτυλΜοντέλοΥπηρεσίεςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BAR-A-84-Δ
Διπλό62 "€790.23
B
BAR-R-84-Δ
Διπλό84.06 "€1,415.93
RFQ
C
BAR-A-84-S
μονόκλινο62 "€744.39
D
BAR-R-84-S
μονόκλινο84.06 "€1,133.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;