VESTIL BAR-R-84-D Steel Dual Sided Bar Stock Tree Starter Unit, 7 Levels, 500 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7MJW Μοντέλο: BAR-R-84-D
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,415.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια ράβδο ράβδου
Χωρητικότητα3500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος38.5 "
ΥπηρεσίεςΔιπλό
Απόσταση μεταξύ των επιπέδων10 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος80.5 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
Μήκος84.062 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επίπεδο Χωρητικότητα500 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 16 "
Αριθμός επιπέδων7
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός επιπέδων αποθήκευσης7
ΣτυλΔιπλής όψης
Χρήσιμα μήκη από πάνω προς τα κάτω7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
Πλάτος84.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.25
Ύψος πλοίου (cm)204.47
Μήκος πλοίου (cm)213.52
Πλάτος πλοίου (cm)97.79
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπηρεσίεςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BAR-A-84-D Steel Bar Stock Tree, Add On Διπλής Όψης, 38-1/2 ίντσες x 62 ίντσες x 80-1/2 ίντσες Μέγεθος | AG7MJU BAR-A-84-ΔΔιπλό62 "€790.23
VESTIL BAR-A-84-S Steel Bar Stock Tree, Προσθήκη μονής όψης, 38-1/2 ίντσες x 62 ίντσες x 80-1/2 ίντσες Μέγεθος | AG7MJV BAR-A-84-Sμονόκλινο62 "€744.39
VESTIL BAR-R-84-S Steel Single Sided Bar Stock Tree Starter Unit, 7 Levels, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7MJX BAR-R-84-Sμονόκλινο84.06 "€1,133.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BAR-R-84-D Steel Dual Sided Bar Stock Tree Starter Unit, 7 Levels, 500 Lb. Χωρητικότητα
€1,415.93 /μονάδα