E JAMES & CO EEP924404860 Edging Epdm I 3/8 x 5/8 ίντσες 100 πόδια μήκος Μαύρο | AC9KQW 3HCL3

E JAMES & CO EEP924404860 Epdm I άκρων 3/8 x 5/8 ίντσες 100 πόδια μήκος μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9KQW Μοντέλο: EEP924404860Cross Ref: 3HCL3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€534.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος αυλακιού5 / 8 "
Πλάτος αυλακιού3 / 8 "
Μήκος100ft.
ΥλικόEPDM
Μέγιστη. Θερμ.310 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-50 Βαθμ.F
συνολικό ύψος15 / 16 "
συνολικό πλάτος3 / 4 "
ΣτυλI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5854
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)60.2
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΧρώμαΠλάτος αυλακιούΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. Εκτίμησησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
E JAMES & CO EEP132404423 Edging Epdm A 1/2 x 5/8 ίντσες 100 πόδια μήκος Μαύρο | AC9KPD 3HCF9 ΕΕΠ132404423AΜαύρη1 / 2 "EPDM310 F-50 Βαθμ.F23 / 32 "11 / 16 "€298.63
E JAMES & CO ESBP112282032 Edging Sbr A 3/16 x 7/16 ίντσα 100 πόδια μήκος μαύρο | AC9KPE 3HCG1 ESBP112282032AΜαύρη3 / 16 "SBR230 F-25 Βαθμ.F1 / 2 "5 / 16 "€145.32
E JAMES & CO ESBP116202424 Edging Sbr A 1/4 x 5/16 ίντσα 100 πόδια μήκος μαύρο | AC9KPF 3HCG2 ESBP116202424AΜαύρη1 / 4 "SBR230 F-25 Βαθμ.F3 / 8 "3 / 8 "€139.94
E JAMES & CO ESBP124263232 Edge Sbr A 3/8 x 13/32 Inch 100 Feet Length Black | AC9KPG 3HCG3 ESBP124263232AΜαύρη3 / 8 "SBR230 F-25 Βαθμ.F1 / 2 "1 / 2 "€192.58
E JAMES & CO ESBP132324040 Edging Sbr A 1/2 x 1/2 ίντσα 100 πόδια μήκος μαύρο | AC9KPH 3HCG4 ESBP132324040AΜαύρη1 / 2 "SBR230 F-25 Βαθμ.F5 / 8 "5 / 8 "€255.45
E JAMES & CO ESBP202100714 Edge Sbr B 1/32 x 5/32 Inch 100 Feet Length Μαύρο | AC9KPJ 3HCG5 ESBP202100714BΜαύρη1 / 32 "SBR230 F-25 Βαθμ.F7 / 32 "7 / 64 "€105.75
E JAMES & CO ESBP204221428 Edge Sbr B 1/16 x 11/32 Inch 100 Feet Length Μαύρο | AC9KPK 3HCG6 ESBP204221428BΜαύρη1 / 16 "SBR230 F-25 Βαθμ.F7 / 16 "7 / 32 "€165.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO EEP924404860 Epdm I άκρων 3/8 x 5/8 ίντσες 100 πόδια μήκος μαύρο
€534.42 /μονάδα