VESTIL CART-32-15-DC Scissor Cart, DC Powered, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 32 ίντσες Μέγεθος

Είδος: CE3ARZ Μοντέλο: CART-32-15-DC
€4,866.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Χωρητικότητα1500 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου2"
Τάση εισόδου φορτιστή115V AC
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Τύπος ελέγχουΜενταγιόν με 2 κουμπιά
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΦαινολική
Ύψος36 "
Μήκος59 "
Ταχύτητα ανύψωσης17 δευτ./ πόδια.
Χαμηλό ύψος9"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος42.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού32 "
Ελάχ. Υψος10.5 "
Τάση κινητήρα12V DC
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών1
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας32 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος42 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Ύψος αφαιρούμενης λαβής36 "
Τάση12V DC
Watts1600W
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός αντλιών σε υψηλή ταχύτηταΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ταχύτηταΤιμή
VESTIL CART-23-10-DC DC Powered Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCA ΚΑΡΤΑ-23-10-DC46.5 "Ναι1000 lbs.14 δευτ./ft.Ατσάλι22.5 "--€4,810.70
VESTIL CART-23-10-M Foot Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCB ΚΑΡΤΑ-23-10-Μ58.88 "-1000 lbs.-Ατσάλι22.5 "2754€2,913.73
VESTIL CART-23-15-DC DC Powered Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCC ΚΑΡΤΑ-23-15-DC46.5 "Ναι1500 lbs.16 δευτ./ft.Ατσάλι22.5 "--€4,822.17
VESTIL CART-23-15-M Foot Pump Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCD ΚΑΡΤΑ-23-15-Μ58.88 "Οχι1500 lbs.-Ατσάλι22.5 "2754€3,151.30
VESTIL CART-24-10-DC DC Powered Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCE ΚΑΡΤΑ-24-10-DC59 "Ναι1000 lbs.15 δευτ./ft.Ατσάλι33.5 "--€5,863.70
VESTIL CART-24-10-M Foot Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCF ΚΑΡΤΑ-24-10-Μ69.5 "Οχι1000 lbs.-Ατσάλι33.5 "3163€3,175.64
VESTIL CART-24-15-DC DC Powered Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCG ΚΑΡΤΑ-24-15-DC59 "Ναι1500 lbs.17 δευτ./ft.Ατσάλι33.5 "--€6,074.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-32-15-DC Scissor Cart, DC Powered, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 32 ίντσες Μέγεθος
€4,866.64 /μονάδα