VESTIL CART-23-10-M Foot Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCB

VESTIL ΚΑΛΑΘΙ-23-10-M Ποδοκίνητο ψαλίδι, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PCB Μοντέλο: CART-23-10-M

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,913.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Τύπος αντλίας ποδιούΑυτόματο Shifter 2 ταχυτήτων
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΦαινολική
Χειριστείτε το Dia.1.3 ίντσες
Ύψος χειρολαβής37 ίντσες
Ύψος χειρολαβής37 "
Ύψος36 "
Μήκος58.88 "
Χαμηλό ύψος11 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος33.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού22.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος11 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός αντλιών σε υψηλή ταχύτητα27
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ταχύτητα54
Αριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμιση27
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμιση54
ΕπιχείρησηΑντλία ποδιών
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας36 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος33 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ταχύτητας2
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 177.75
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός αντλιών σε υψηλή ταχύτηταΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ταχύτηταΤιμή
VESTIL CART-23-10-DC DC Powered Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCA ΚΑΡΤΑ-23-10-DC46.5 "Ναι1000 lbs.14 δευτ./ft.Ατσάλι22.5 "--€4,810.70
VESTIL CART-23-15-DC DC Powered Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCC ΚΑΡΤΑ-23-15-DC46.5 "Ναι1500 lbs.16 δευτ./ft.Ατσάλι22.5 "--€4,822.17
VESTIL CART-23-15-M Foot Pump Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCD ΚΑΡΤΑ-23-15-Μ58.88 "Οχι1500 lbs.-Ατσάλι22.5 "2754€3,151.30
VESTIL CART-24-10-DC DC Powered Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCE ΚΑΡΤΑ-24-10-DC59 "Ναι1000 lbs.15 δευτ./ft.Ατσάλι33.5 "--€4,945.46
VESTIL CART-24-10-M Foot Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCF ΚΑΡΤΑ-24-10-Μ69.5 "Οχι1000 lbs.-Ατσάλι33.5 "3163€3,175.64
VESTIL CART-24-15-DC DC Powered Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCG ΚΑΡΤΑ-24-15-DC59 "Ναι1500 lbs.17 δευτ./ft.Ατσάλι33.5 "--€5,022.72
VESTIL CART-24-15-M Foot Pump Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCH ΚΑΡΤΑ-24-15-Μ69.5 "-1500 lbs.-Ατσάλι33.5 "3163€3,410.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ΚΑΛΑΘΙ-23-10-M Ποδοκίνητο ψαλίδι, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος
€2,913.73 /μονάδα