VESTIL CART-23-10-DC DC Powered Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCA

VESTIL CART-23-10-DC DC Powered Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PCA Μοντέλο: CART-23-10-DC

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,810.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Μέγεθος της μπαταρίας11
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
Φορτιστής115V AC
Τάση εισόδου φορτιστή115V AC
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΦαινολική
Ύψος36 "
Μήκος46.5 "
Ταχύτητα ανύψωσης14 δευτ./ft.
Χαμηλό ύψος11 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος33.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού22.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος11 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών1
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας36 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος33 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τάση12V DC
Τάση (DC)12
Watts1600W
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 198
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός αντλιών σε υψηλή ταχύτηταΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ταχύτηταΤιμή
VESTIL CART-23-10-M Foot Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCB ΚΑΡΤΑ-23-10-Μ58.88 "-1000 lbs.-Ατσάλι22.5 "2754€2,913.73
VESTIL CART-23-15-DC DC Powered Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCC ΚΑΡΤΑ-23-15-DC46.5 "Ναι1500 lbs.16 δευτ./ft.Ατσάλι22.5 "--€4,822.17
VESTIL CART-23-15-M Foot Pump Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCD ΚΑΡΤΑ-23-15-Μ58.88 "Οχι1500 lbs.-Ατσάλι22.5 "2754€3,151.30
VESTIL CART-24-10-DC DC Powered Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCE ΚΑΡΤΑ-24-10-DC59 "Ναι1000 lbs.15 δευτ./ft.Ατσάλι33.5 "--€5,863.70
VESTIL CART-24-10-M Foot Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCF ΚΑΡΤΑ-24-10-Μ69.5 "Οχι1000 lbs.-Ατσάλι33.5 "3163€3,175.64
VESTIL CART-24-15-DC DC Powered Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCG ΚΑΡΤΑ-24-15-DC59 "Ναι1500 lbs.17 δευτ./ft.Ατσάλι33.5 "--€6,074.53
VESTIL CART-24-15-M Foot Pump Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCH ΚΑΡΤΑ-24-15-Μ69.5 "-1500 lbs.-Ατσάλι33.5 "3163€3,410.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-23-10-DC DC Powered Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος
€4,810.70 /μονάδα