A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Ναι , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Φαινολική , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Τύπος ελέγχου: Μενταγιόν με 2 κουμπιά , Τέλος: Γαλβανιζέ , Ύψος ποδοσφαίρου: 15 13 / 16 " , Τύπος ποδοσφαίρου: Αυτόματο Shifter 2 ταχυτήτων , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Φαινολική , Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς με πλάτος 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα με πλάτος 2" , Τάση κινητήρα: 12V DC , Αρ. του Κάστερ: 4 , Αριθμός μπαταριών: 1 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Φαινολική , Ύψος αφαιρούμενης λαβής: 36 " , Περιλαμβάνεται κλίμακα: Οχι , Τάση: 12V DC , Watt: 1600W