VESTIL CART-23-15-DC-PSS Scissor Cart, DC Powered, 1500 Lb. Capacity, 36 x 24 Inch Size | CE3ARN

VESTIL CART-23-15-DC-PSS Scissor Cart, DC Powered, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος

Είδος: CE3ARN Μοντέλο: CART-23-15-DC-PSS
€9,893.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Χωρητικότητα1500 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένα
Πλάτος τροχίσκου2"
Τάση εισόδου φορτιστή115V AC
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΦαινολική
Ύψος36 "
Μήκος46.5 "
Ταχύτητα ανύψωσης16 δευτ./ πόδια.
Χαμηλό ύψος11 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος33.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού22.5 "
Ελάχ. Υψος11 "
Τάση κινητήρα12V DC
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών1
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας36 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος33 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Τάση12V DC
Watts1600W
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός αντλιών σε υψηλή ταχύτηταΑριθμός αντλιών σε χαμηλή ταχύτηταΤιμή
VESTIL CART-23-10-DC DC Powered Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCA ΚΑΡΤΑ-23-10-DC46.5 "Ναι1000 lbs.14 δευτ./ft.Ατσάλι22.5 "--€4,810.70
VESTIL CART-23-10-M Foot Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCB ΚΑΡΤΑ-23-10-Μ58.88 "-1000 lbs.-Ατσάλι22.5 "2754€2,913.73
VESTIL CART-23-15-DC DC Powered Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCC ΚΑΡΤΑ-23-15-DC46.5 "Ναι1500 lbs.16 δευτ./ft.Ατσάλι22.5 "--€4,822.17
VESTIL CART-23-15-M Foot Pump Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCD ΚΑΡΤΑ-23-15-Μ58.88 "Οχι1500 lbs.-Ατσάλι22.5 "2754€3,151.30
VESTIL CART-24-10-DC DC Powered Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCE ΚΑΡΤΑ-24-10-DC59 "Ναι1000 lbs.15 δευτ./ft.Ατσάλι33.5 "--€5,863.70
VESTIL CART-24-10-M Foot Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCF ΚΑΡΤΑ-24-10-Μ69.5 "Οχι1000 lbs.-Ατσάλι33.5 "3163€3,175.64
VESTIL CART-24-15-DC DC Powered Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCG ΚΑΡΤΑ-24-15-DC59 "Ναι1500 lbs.17 δευτ./ft.Ατσάλι33.5 "--€6,074.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-23-15-DC-PSS Scissor Cart, DC Powered, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος
€9,893.79 /μονάδα