LOVEJOY Κόμβοι σύζευξης σε στυλ πλέγματος με οριζόντια χωρισμένα καλύμματα, μετρικό


Φίλτρα
Τύπος οπών: Χωρίς τρύπημα , Χρώμα: Γκρι/Μεταλλικό , Διάσταση G: 4.826 mm , Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση G) - Κανονικό κενό: 3 mm , Υλικό Hub: Κράμα χάλυβα , Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση σε: 0.006 " , Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (Διάσταση P): 0.012 " , Μέγιστη. Ταχύτητα: 3600 RPM , Min. Οπή: Στερεά , Μήκος διανομέα διαστήματος (Διάσταση S): 60.33 mm , Τύπος: Σύζευξη πλέγματος
ΣτυλΜοντέλοΡύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Μέγεθος σύζευξης πλέγματοςΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μέγιστη. ΟπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
69790406286
8-32103060.2 mm111.25 mm41 mm€244.72
RFQ
A
69790406283
8-32102060.2 mm101.6 mm35 mm€177.98
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;