EXAIR Ακροφύσια αέρα από ανοξείδωτο ατσάλι


Φίλτρα
Βασικό υλικό: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Αριθμός κομματιών: 1
ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΔιάμετροςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. dBAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1108SS-NPT
2.5 scfm-1/8 "(Μ) NPT7 / 8 "58€127.17
B
1108SS
2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€99.67
A
1109SS-NPT
4.9 scfm-1/8 "(Μ) NPT1"68€132.31
B
1109SS
4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€104.82
A
1110SS-NPT
8.3 scfm-1/8 "(Μ) NPT1 1 / 16 "75€136.32
B
1110SS
8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€108.27
C
1103SS
10 scfm-1/8 "(Μ) NPT1 2 / 3 "71€149.49
D
1102SS
10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€135.94
E
1100SS
14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "74€209.65
F
1101SS
14 scfm-1/4 "(Μ) NPT2.375 "74€216.51
G
HP1126SS
17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€217.81
H
1122SS
22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€254.61
I
1104SS
35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "82€297.28
J
1105SS
35 scfm-3/8 "(Μ) NPT2.25 "82€314.48
K
HP1125SS
37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€282.98
L
1106SS
60 scfm-1/2 "(F) NPT2"87€419.29
M
1107SS
60 scfm-1/2 "(Μ) NPT2.75 "87€410.69
N
1112SS
91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€806.09
O
1113SS
91 scfm1.25 "3/4 "(Μ) NPT3.5 "96€830.27
P
1114SS
135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"99€999.69
Q
1115SS
135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€1,038.78

Ακροφύσια αέρα από ανοξείδωτο ατσάλι

Τα ακροφύσια πιστολιού αέρα Exair συνδέονται σε εργαλεία πεπιεσμένου αέρα για να κατευθύνουν τη ροή αέρα υψηλής ταχύτητας για εφαρμογές αφαίρεσης τσιπ, εκτόξευση υγρού, καθαρισμό εξαρτημάτων, ψύξη μερών και εκτόξευση. Διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για να επιτρέπει τον καθαρισμό σε στενούς χώρους, ελαχιστοποιώντας τα επίπεδα θορύβου και βελτιώνοντας την απόδοση εκτόξευσης. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση σε ζημιές σε περιβάλλοντα υψηλής τριβής και υψηλές θερμοκρασίες. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα ακροφύσια πιστολιών αέρα, διαθέσιμα σε παραλλαγές κατανάλωσης αέρα 2.5 - 135 SCFM.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;