LOVEJOY 69790406286 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, μήκος 1.88 ίντσες | AK3ZCA

LOVEJOY 69790406286 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, μήκος 1.88 ίντσες

Στοιχείο: AK3ZCA Μοντέλο: 69790406286
€244.72 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλέγμα ζεύξης πλέγματος
Τύπος οπώνΧωρίς τρύπημα
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση FD93.73 mm
Διάσταση G4.826 mm
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση G) - Κανονικό διάκενο3 mm
Μέγεθος σύζευξης πλέγματος1030
Υλικό πλήμνηςΚράμα χάλυβα
Μήκος έως Bore60.2 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση στο0.003 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (XY)0.011 "
Μέγιστη. Οπή41 mm
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση στο0.006 "
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (Διάσταση P)0.012 "
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Ελάχ. ΟπήΣτερεά
Ονομαστική ροπή136 Nm
Εκτός Dia.111.25 mm
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)7.87 mm
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)8-32
Μήκος διανομέα διαστήματος (Διάσταση S)60.33 mm
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη πλέγματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Μέγεθος σύζευξης πλέγματοςΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μέγιστη. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 69790406283 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, διάμετρος οπής 2.375, μήκος 1.88 ίντσες | AK3ZBY 697904062838-32102060.2 mm101.6 mm35 mm€177.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790406286 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, μήκος 1.88 ίντσες
€244.72 /μονάδα