VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L All-Terrain Pallet Truck, Powered | CE3ADZ

VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L Παλετοφόρο παντός εδάφους, με αέριο

Στοιχείο: CE3ADZ Μοντέλο: ALL-T-1-GPT-ST-L
€16,951.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος86.6875 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Μήκος περονοφόρου48 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3"
Πλάτος σέλας πιρουνιού52 "
Πάχος πιρουνιού1.25 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος45.38 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος79.31 "
Χαμηλό ύψος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού36 "
Πηγή ενέργειαςGas
Υψωμένο ύψος48 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος79 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΜήκος περονοφόρουΠάχος πιρουνιούλαβή ΜήκοςΎψοςΤιμή
VESTIL ALL-T-2-GPT Παλετοφόρο παντός εδάφους με αέριο από χάλυβα, μήκος πιρουνιού 36 ιντσών, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LTV ALL-T-2-GPT2000 lbs.74.3125 "36 "2"30 "45.13 "€14,057.46
VESTIL ALL-T-2-GPT-L Παλετοφόρο παντός εδάφους με αέριο από χάλυβα, μήκος πιρουνιού 48 ιντσών, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LTW ALL-T-2-GPT-L2000 lbs.86.3125 "48 "2"30 "45.38 "€15,171.53
VESTIL ALL-T-4-GPT Παλετοφόρο παντός εδάφους με αέριο από χάλυβα, μήκος πιρουνιού 36 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LTX ALL-T-4-GPT4000 lbs.75.0625 "36 "2"30 "45.38 "€15,336.05
RFQ
VESTIL ALL-T-4-GPT-L Παλετοφόρο παντός εδάφους με αέριο από χάλυβα, μήκος πιρουνιού 48 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LTY ALL-T-4-GPT-L4000 lbs.87.0625 "48 "2"30 "45.38 "€16,471.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L Παλετοφόρο παντός εδάφους, με αέριο
€16,951.24 /μονάδα