Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Υλικό Caster: Γεμισμένος με αφρό , Χρώμα: Μπλε , Drive Caster Dia.: 18 " , Πλάτος Caster Drive: 8 1 / 2 " , Πλάτος σέλας πιρουνιού: 52 " , Πλάτος περόνης: 4" , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Τύπος λαβής: Λαβή αντλίας , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος περόνης: 36 " , Μέγιστη. Ρύθμιση πιρουνιού: 36 " , Min. Ρύθμιση πιρουνιού: 8" , Πηγή ενέργειας: Gas , Γωνία τόξου τιμονιού: 150 μοίρες , Steering Caster Dia.: 13 " , Πλάτος τροχίσκου τιμονιού: 4" , Πλάτος Straddle: 52 " , Πλάτος: 79 "
Μηχανισμός εργασίας
- Ένα μηχανοκίνητο παλετοφόρο είναι εξοπλισμένο με έναν ηλεκτροκινητήρα που παρέχει την απαραίτητη ισχύ για την ανύψωση και τη μετακίνηση φορτίων.
- Ο χειριστής χρησιμοποιεί χειριστήρια λαβής για να κατευθύνει, να επιταχύνει και να φρενάρει το παλετοφόρο.
- Οι περόνες, που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του φορτηγού, γλιστρούν κάτω από την παλέτα, ανασηκώνοντάς την από το έδαφος.
- Ένα υδραυλικό σύστημα μέσα στο φορτηγό χρησιμοποιεί υγρό υπό πίεση για να ανυψώσει τις περόνες και να ανυψώσει το φορτίο στο επιθυμητό ύψος.
- Τα παλετοφόρα διαθέτουν τροχούς για ομαλή κίνηση. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν πρόσθετους τροχούς στήριξης για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους.
- Ο χειριστής τοποθετεί το φορτίο στις περόνες και το ανεβάζει σε κατάλληλο ύψος για μεταφορά.
- Μόλις το φορτίο στερεωθεί στα πιρούνια, ο χειριστής μπορεί εύκολα να μετακινήσει το ηλεκτρικό παλετοφόρο στην επιθυμητή θέση.
- Για να χαμηλώσει το φορτίο, ο χειριστής εκλύει την υδραυλική πίεση, επιτρέποντας στο φορτίο να κατέβει απαλά.
- Πολλά μηχανοκίνητα παλετοφόρα είναι εξοπλισμένα με χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως φρένα έκτακτης ανάγκης και συστήματα κατά της κύλισης, για να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία.
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή, εξασφαλίζοντας μακροζωία και αντοχή για να αντέχουν σε τραχύ εξωτερικό έδαφος και βαριά φορτία.
- Αυτοί οι γρύλοι / φορτηγά παλετών παντός εδάφους Vestil διαθέτουν εργονομική λαβή αντλίας για άνεση και αποτελεσματικότητα του χρήστη κατά τη διάρκεια εργασιών χειρισμού υλικών.
- Διαθέτουν τροχίσκους γεμάτους με αφρό, οι οποίοι παρέχουν εξαιρετική σταθερότητα και απορρόφηση κραδασμών, επιτρέποντας την ομαλή και αξιόπιστη κίνηση σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Αυτοί οι γρύλοι / φορτηγά παλετών παντός εδάφους Vestil είναι εξοπλισμένοι με ελαστικούς τροχούς, εξασφαλίζοντας βέλτιστη πρόσφυση και ανθεκτικότητα, ιδανικές για εφαρμογές παντός εδάφους.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός μηχανοκίνητου παλετοφόρου και ενός περονοφόρου οχήματος;
Σε σύγκριση μεταξύ ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων και περονοφόρων ανυψωτικών, τα παλετοφόρα υπερέχουν στον οριζόντιο χειρισμό υλικών σε επίπεδες επιφάνειες με υψηλή ευελιξία, καθιστώντας τα οικονομικά αποδοτικά για ελαφριά έως μεσαία φορτία και κατάλληλα για πλοήγηση σε στενούς χώρους. Αντίθετα, τα περονοφόρα ανυψωτικά προσφέρουν ευελιξία με το χειρισμό τόσο κάθετων όσο και οριζόντιων εργασιών, παρέχοντας υψηλότερες ανυψωτικές ικανότητες για βαριά φορτία, αν και με μεγαλύτερο αρχικό κόστος και απαιτήσεις συντήρησης και είναι λιγότερο ευέλικτα σε περιορισμένους χώρους.
Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτών των παλετοφόρων της σειράς Vestil ALL-T-GPT;
Αυτά τα φορτηγά έχουν χωρητικότητα φορτίου που κυμαίνεται από 1000 έως 4000 λίβρες.
Πώς τροφοδοτούνται τα παλετοφόρα της σειράς Vestil ALL-T-GPT;
Τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο.