VESTIL ALL-T-4-GPT Παλετοφόρο παντός εδάφους με αέριο από χάλυβα, μήκος πιρουνιού 36 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LTX

VESTIL Παλετοφόρο παντός εδάφους ALL-T-4-GPT Steel Gas Powered All-Terrain, μήκους πιρουνιού 36 ιντσών, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Είδος: AG7LTX Μοντέλο: ALL-T-4-GPT
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,336.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Χωρητικότητα4000 lbs.
Υλικό κάστερΓεμισμένος με αφρό
ΧρώμαΜπλε
Βάθος75.0625 "
Drive Caster Dia.18 "
Πλάτος Caster Drive8 1 / 2 "
Μέγεθος μηχανής190 cc
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού52 "
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου4"
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος30 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΛαβή αντλίας
Ύψος45.38 "
Μήκος78 "
Κέντρο φόρτωσης18 "
Χαμηλό ύψος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού36 "
Μέγιστη. Ρύθμιση πιρουνιού36 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ρύθμιση πιρουνιού8"
Πηγή ενέργειαςGas
Υψωμένο ύψος12 "
ΑρχικόASME B56.1-2004
Γωνία τόξου τιμονιού150 μοίρες
Τιμόνι Caster Dia.13 "
Πλάτος τροχίσκου τιμονιού4"
Πλάτος Straddle52 "
Πλάτος79 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 623.25
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)200.66
Κωδικός ΕΣ8427208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΜήκος περονοφόρουΠάχος πιρουνιούλαβή ΜήκοςΎψοςΤιμή
VESTIL ALL-T-2-GPT Παλετοφόρο παντός εδάφους με αέριο από χάλυβα, μήκος πιρουνιού 36 ιντσών, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LTV ALL-T-2-GPT2000 lbs.74.3125 "36 "2"30 "45.13 "€14,057.46
RFQ
VESTIL ALL-T-2-GPT-L Παλετοφόρο παντός εδάφους με αέριο από χάλυβα, μήκος πιρουνιού 48 ιντσών, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LTW ALL-T-2-GPT-L2000 lbs.86.3125 "48 "2"30 "45.38 "€15,171.53
RFQ
VESTIL ALL-T-4-GPT-L Παλετοφόρο παντός εδάφους με αέριο από χάλυβα, μήκος πιρουνιού 48 ιντσών, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LTY ALL-T-4-GPT-L4000 lbs.87.0625 "48 "2"30 "45.38 "€16,471.62
RFQ
VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L All-Terrain Pallet Truck, Powered | CE3ADZ ALL-T-1-GPT-ST-L1000 lbs.86.6875 "48 "1.25 "45.38 "79.31 "€16,951.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλετοφόρο παντός εδάφους ALL-T-4-GPT Steel Gas Powered All-Terrain, μήκους πιρουνιού 36 ιντσών, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€15,336.05 /μονάδα