VESTIL ACURT-108 Steel Heavy Duty Air Curtain, 108 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBT

Vestil ACURT-108 Steel Heavy Duty Air Curtain, Μέγεθος 108 x 12 ιντσών, 3/4 HP, Μπεζ

Στοιχείο: AG7LBT Μοντέλο: ACURT-108
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,734.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροκουρτίνα
Υψηλή CFM8016 CFM
CFM χαμηλή2457 CFM
ΧρώμαΜπεζ
Βάθος13 "
Ταιριάζει στο ύψος της πόρτας12 πόδια.
Ταιριάζει στο πλάτος της πόρτας108 "
Μετρητής (Χάλυβας)20
Ύψος16 "
Μήκος13 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος20 γκα
Μέγιστη. Ύψος πόρτας144 "
Μέγιστη. Πλάτος πόρτας108 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP3 / 4 hp
Τάση120V
Πλάτος108 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)274.32
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψηλή CFMΤάσηΠλάτοςΤιμή
VESTIL ACURT-120 Steel Heavy Duty Air Curtain, 120 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBU ΠΡΑΞΗ-1209955 CFM120V120 "€8,970.17
RFQ
VESTIL ACURT-36 Steel Heavy Duty Air Curtain, 36 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBV ΠΡΑΞΗ-362672 CFM115 / 120V36 "€3,036.79
VESTIL ACURT-48 Steel Heavy Duty Air Curtain, 48 x 12 Inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBW ΠΡΑΞΗ-484611 CFM120V48 "€3,298.76
VESTIL ACURT-60 Steel Heavy Duty Air Curtain, 60 x 12 Inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBX ΠΡΑΞΗ-605763 CFM120V60 "€3,513.55
VESTIL ACURT-72 Steel Heavy Duty Air Curtain, 72 x 12 Inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBY ΠΡΑΞΗ-725344 CFM115 / 120V72 "€6,030.65
RFQ
VESTIL ACURT-96 Steel Heavy Duty Air Curtain, 96 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBZ ΠΡΑΞΗ-969222 CFM115 / 120V96 "€6,491.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil ACURT-108 Steel Heavy Duty Air Curtain, Μέγεθος 108 x 12 ιντσών, 3/4 HP, Μπεζ
€8,734.07 /μονάδα