VESTIL ACURT-120 Steel Heavy Duty Air Curtain, 120 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBU

Vestil ACURT-120 Steel Heavy Duty Air Curtain, Μέγεθος 120 x 12 ιντσών, 3/4 HP, Μπεζ

Είδος: AG7LBU Μοντέλο: ACURT-120
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,970.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροκουρτίνα
Υψηλή CFM9955 CFM
CFM χαμηλή2544 CFM
ΧρώμαΜπεζ
Βάθος13 "
Ταιριάζει στο ύψος της πόρτας12 πόδια.
Ταιριάζει στο πλάτος της πόρτας120 "
Μετρητής (Χάλυβας)20
Ύψος16 "
Μήκος13 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος20 γκα
Μέγιστη. Ύψος πόρτας144 "
Μέγιστη. Πλάτος πόρτας120 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP3 / 4 hp
Τάση120V
Πλάτος120 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.25
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)304.8
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψηλή CFMΤάσηΠλάτοςΤιμή
VESTIL ACURT-108 Steel Heavy Duty Air Curtain, 108 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBT ΠΡΑΞΗ-1088016 CFM120V108 "€8,734.07
RFQ
VESTIL ACURT-36 Steel Heavy Duty Air Curtain, 36 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBV ΠΡΑΞΗ-362672 CFM115 / 120V36 "€3,036.79
VESTIL ACURT-48 Steel Heavy Duty Air Curtain, 48 x 12 Inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBW ΠΡΑΞΗ-484611 CFM120V48 "€3,298.76
VESTIL ACURT-60 Steel Heavy Duty Air Curtain, 60 x 12 Inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBX ΠΡΑΞΗ-605763 CFM120V60 "€3,513.55
VESTIL ACURT-72 Steel Heavy Duty Air Curtain, 72 x 12 Inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBY ΠΡΑΞΗ-725344 CFM115 / 120V72 "€6,030.65
RFQ
VESTIL ACURT-96 Steel Heavy Duty Air Curtain, 96 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBZ ΠΡΑΞΗ-969222 CFM115 / 120V96 "€6,491.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil ACURT-120 Steel Heavy Duty Air Curtain, Μέγεθος 120 x 12 ιντσών, 3/4 HP, Μπεζ
€8,970.17 /μονάδα