VESTIL ACURT-48 Steel Heavy Duty Air Curtain, 48 x 12 Inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBW

Vestil ACURT-48 Steel Heavy Duty Air Curtain, Μέγεθος 48 x 12 ιντσών, 3/4 HP, Μπεζ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LBW Μοντέλο: ACURT-48

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,298.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροκουρτίνα
Υψηλή CFM4611 CFM
CFM χαμηλή906 CFM
ΧρώμαΜπεζ
Βάθος13 "
Ταιριάζει στο ύψος της πόρτας12 πόδια.
Ταιριάζει στο πλάτος της πόρτας48 "
Μετρητής (Χάλυβας)20
Ύψος16 "
Μήκος13 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος20 γκα
Μέγιστη. Ύψος πόρτας144 "
Μέγιστη. Πλάτος πόρτας48 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP3 / 4 hp
Τάση120V
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.25
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψηλή CFMΤάσηΠλάτοςΤιμή
VESTIL ACURT-108 Steel Heavy Duty Air Curtain, 108 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBT ΠΡΑΞΗ-1088016 CFM120V108 "€8,734.07
RFQ
VESTIL ACURT-120 Steel Heavy Duty Air Curtain, 120 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBU ΠΡΑΞΗ-1209955 CFM120V120 "€8,970.17
RFQ
VESTIL ACURT-36 Steel Heavy Duty Air Curtain, 36 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBV ΠΡΑΞΗ-362672 CFM115 / 120V36 "€3,036.79
VESTIL ACURT-60 Steel Heavy Duty Air Curtain, 60 x 12 Inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBX ΠΡΑΞΗ-605763 CFM120V60 "€3,513.55
VESTIL ACURT-72 Steel Heavy Duty Air Curtain, 72 x 12 Inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBY ΠΡΑΞΗ-725344 CFM115 / 120V72 "€6,030.65
RFQ
VESTIL ACURT-96 Steel Heavy Duty Air Curtain, 96 x 12 inch Size, 3/4 HP, Beige | AG7LBZ ΠΡΑΞΗ-969222 CFM115 / 120V96 "€6,491.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil ACURT-48 Steel Heavy Duty Air Curtain, Μέγεθος 48 x 12 ιντσών, 3/4 HP, Μπεζ
€3,298.76 /μονάδα