Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σωλήνας αεροσυμπιεστή VELVAC 142584 5/8 x 84 ίντσες | AF7HKG 21DH26

VELVAC 142584 Εύκαμπτος σωλήνας αεροσυμπιεστή 5/8 x 84 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HKG Μοντέλο: 142584Cross Ref: 21DH26

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€256.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας αεροσυμπιεστή
ΧρώμαΑσημένιο
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος84 "
Αρσενικό νήμα (σε.)7 / 8-14
ΥλικόΠλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.5 / 8 "
Θερμ. Εύρος-100 βαθμοί F έως +450 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΥψηλή πίεση
Εργασιακή πίεση1500 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.846
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)45.09
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ4009220020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΤιμή
Σωλήνας αεροσυμπιεστή VELVAC 142618 5/8 x 18 ίντσες | AF7HKH 21DH27 1426180.500 "18 "€173.59
Σωλήνας αεροσυμπιεστή VELVAC 142624 5/8 x 24 ίντσες | AF7HKJ 21DH28 1426241 / 2 "24 "€178.47
Σωλήνας συμπιεστή αέρα VELVAC 142518 5/8 x 18 ίντσας | AF7HQR 21DH21 1425181 / 2 "18 "€92.89
Σωλήνας αεροσυμπιεστή VELVAC 142536 5/8 x 36 ίντσες | AF7HQT 21DH22 1425361 / 2 "36 "€133.52
VELVAC 142552 Σωλήνας αεροσυμπιεστή 5/8 x 52 ίντσες | AF7HQU 21DH23 1425521 / 2 "52 "€181.68
VELVAC 142554 Σωλήνας αεροσυμπιεστή 5/8 x 54 ίντσες | AF7HQV 21DH24 1425541 / 2 "54 "€178.15
Σωλήνας συμπιεστή αέρα VELVAC 142572 5/8 x 72 ίντσες | AF7HQW 21DH25 1425721 / 2 "72 "€224.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 142584 Εύκαμπτος σωλήνας αεροσυμπιεστή 5/8 x 84 ίντσες
€256.07 /μονάδα