USEM U30P2D Motor 3 Phase 30 Hp 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GWP 23J885

USEM Μοτέρ U30P2D 3 Phase 30 Hp 1800 208-230/460v Eff 93.6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GWP Μοντέλο: U30P2DCross Ref: 23J885

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,468.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα286T
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο78-70/35
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP30
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας23 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1800
Ονομαστική απόδοση93.6%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος27 5 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.875 "
Μήκος άξονα4.625 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 146.25
Ύψος πλοίου (cm)52.83
Μήκος πλοίου (cm)75.18
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8501528040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΜήκος λιγότερο άξοναςΒάσηΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
USEM U30P2DS Motor 3 Phase 30 Hp 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GWQ 23J886 U30P2DS286TS23 21 / 32 "Βάση27 5 / 16 "1.625 "3.25 "€4,340.53
USEM U30P2DC Motor 3 Phase 30 Hp 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GYB 23J920 U30P2DC286TC23 11 / 16 "Πρόσωπο / Βάση28 4 / 16 "1.875 "4.625 "€5,024.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM Μοτέρ U30P2D 3 Phase 30 Hp 1800 208-230/460v Eff 93.6
€4,468.22 /μονάδα