BUSSMANN Ασφάλειες ημιαγωγών σειράς FU τύπου 170M


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Τύπος σώματος: Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος , Αξιολόγηση τάσης DC: 690 VDC , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Υψος: 45mm , Βαθμολογία διακοπής: 200kA , Μήκος: 50ft. , Στυλ τοποθέτησης: Κουμπί κολάρου , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Τύπος τερματισμού: Μπουλόνι , Τύπος: Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας , Τάση (AC): 690 VAC , Πλάτος: 45mm
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M5690
-€425.42
B
170M3708
-€247.04
RFQ
C
170M6716
1.25kA€533.82
D
170M5616
1kA€421.70
C
170M6721
2kA€835.97
E
170M3608
40A€221.28
C
170M3609
50A€221.28
C
170M3688
50A€330.90
F
170M3710
63A€247.04
RFQ
G
170M4688
160A€365.76
C
170M3614
160A€221.28
C
170M4608
200A€292.76
H
170M3615
200A€221.28
D
170M3694
200A€346.12
I
170M3616
250A€221.28
J
170M3716
250A€271.97
K
170M4609
250A€292.76
C
170M3717
315A€271.97
L
170M4610
315A€292.76
M
170M3697
350A€457.09
N
170M3718
350A€271.97
C
170M4711
350A€305.21
O
170M3619
400A€224.20
C
170M4694
450A€482.54
B
170M4613
450A€323.13
RFQ
P
170M4614
500A€323.13
B
170M5710
500A€386.04
D
170M6708
500A€467.61
C
170M4696
550A€482.54
B
170M6694
630A€502.15
C
170M5712
630A€386.04
B
170M6610
630A€482.73
C
170M5697
700A€730.38
C
170M4717
700A€335.79
C
170M5613
700A€373.57
Q
170M6696
800A€912.60
R
170M6712
800A€478.23
S
170M6613
900A€478.23

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;